光電センサ ブロック形 検出範囲 12 m

光電センサ ブロック形 検出範囲 12 m - Festo

FestoSOOEシリーズブロック構造光電センサはスルービーム検出方式で、最大範囲は12000mmです。PNP(ライトスイッチング)やIOリンクタイマ機能によるNPN(ダークスイッチング)などのプッシュプルスイッチング出力を備えています。ライトのタイプ:赤色LED電気接続:プラグUL認定

仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:12 m●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:M8 3 ピンコネクタ●シリーズ:SOOEアズワン品番65-7343-34内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61186748SOOE-TB-R-PNLK-T
32,100
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする