光電センサ ブロック形 検出範囲 3 m

光電センサ ブロック形 検出範囲 3 m - PEPPERL+FUCHS

Pepperl+Fuchsシリーズ31は、マテハン及び物流の分野で標準的な用途に対応する、また産業用ドア、エレベータ、自動ゲートGatesの監視に対応する、コスト効果の高い、最も重要な信頼性の高い光電センサです。超音波溶接プラスチック製ハウジングは高度な保護を提供し、過酷な屋外環境での作業に最適です。人・物・車両を検出する光電センサです大型構造で小型ハウジングを備えています周辺光に対する感応性なし

仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:30 m●電気的接続:2 線、5 線●シリーズ:Series 31アズワン品番65-7293-56内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61186757LA31/LK31/25/31/115 SET
36,800
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする