光電センサ ブロック形 検出範囲 3.5 m

光電センサ ブロック形 検出範囲 3.5 m - Festo

FestoSOOEシリーズブロック構造光電センサは、再帰反射型の感知方式で透明な物体を感知します。最大検出範囲は3500mmです。PNP(ライトスイッチング)やIOリンクタイマ機能によるNPN(ダークスイッチング)などのプッシュプルスイッチング出力を備えています。ライトのタイプ:赤色LED電気接続:プラグUL認定

仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:3.5 m●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:M8 3 ピンコネクタ●シリーズ:SOOEアズワン品番65-7343-47内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61186766SOOE-RG-R-PNLK-T
34,200
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする