光電センサ ブロック形 検出範囲 350 mm

光電センサ ブロック形 検出範囲 350 mm Festo

FestoSOOEシリーズブロック構造光電センサは、拡散検出方式でバックグラウンドサプレッションを備えています。最大検出範囲は350mmです。PNP(ライトスイッチング)やIOリンクタイマ機能によるNPN(ダークスイッチング)などのプッシュプルスイッチング出力を備えています。ライトのタイプ:赤色LED電気接続:プラグUL認定

仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:拡散、バックグラウンドサプレッション機能付き●検出範囲:350 mm●出力タイプ:NPN/PNP●シリーズ:SOOE アズワン品番65-7340-37 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61186775 SOOE-BS-R-PNLK-T
32,100
31,980
35,178 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする