曜日別特売

光電センサ ブロック形 検出範囲 5 mm → 450 mm

光電センサ ブロック形 検出範囲 5 mm → 450 mm - SICK

概要978一目でわかる明るく正確なライトスポットをつくるPinPointLED耐久性の高い金属製ねじ山付きインサートSICKASIC技術-光電センサ分野における数十年以上の経験を集積大きくて使いやすいポテンショメータ大きくて明るいインジケータLEDIP67エンクロージャ等級自動誘導車両システムへの制御された負荷転送移動方向の検出自動境界コントロールの単一化シャトルのギャップチェックあなたの利点非常に見やすいピンポイントLEDにより、位置合わせが簡単で正確なオブジェクト検出が可能ネジ山付き金属インサートにより、すばやく簡単に取り付けられ、高い耐久性を実現SICASIC技術により、高性能と優れた信頼性を実現大型で使いやすいポテンショメータにより、調整が容易大型の明るいインジケータLEDにより、監視が容易SICKアクセサリを使用して簡単に設置可能税関出口でスイングドアを開ける助手席側ロックで人を分離する自動搭乗Gatesでの人の流れを制御アクセスGatesでの人物の単一化搬送位置にあるオブジェクトを確認していますインバウンドベルトの監視G6グローバル光電センサは、ミニチュアハウジングに収められ、最適な価格性能比を実現しています。グローバルセンサは、標準的な1インチの穴間隔で取り付けると、卓越した性能を発揮します。PinPointLED、取り付け用金属インサート、大型で明るいインジケータLED、使いやすい設定ねじ、IP67エンクロージャ等級、最新のSickASIC技術などが採用されたGlobalセンサーが、このバーを大きく引き上げました。用途ロボットグリッパーでの部品検出搬送ラインの搬送制御パレットシャトル基準位置の検出TOPローダーでのアクセス保護ロードキャリングユニットの検出パッケージコンベアの突出部監視バーコードを使用した積み重ねたトートの自動識別シュートのレベル監視誘導ライン及び転送ポイントでの存在を検出しますコンベアでの突出検出動的圧力なしでの搬送及びゾーン制御負荷キャリングユニットでの突出監視ロードキャリングユニットでの高さ検出ロードキャリングユニットのテーブル監視が占有されています参照の配置シャトルでの突出検出シャトル上の積載荷重ユニット手荷物受取所までのロールダウンゲートを監視しますバッグが長すぎるかどうかを確認しますコンベアベルトの高さ制御手荷物の監視転写エリアとギャップにオブジェクトが存在するかどうかを確認していますリフトでの監視手荷物受取所でのレベル監視

仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:5 mm → 450 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M8 コネクタ、ケーブル付き●最大DC電圧:30V●接続方式:4ピンコネクタ●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:0.001 秒●シリーズ:G6●代表規格:CE Certified, UL Certifiedアズワン品番65-7290-18内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61186784GTB6-P6441
36,400
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする