光電センサ ミニチュア 検出範囲 1.9 m

光電センサ ミニチュア 検出範囲 1.9 m TELEMECANIQUE SENSORS

Telemecaniqueセンサの新しいミニチュア光電センサは、1924年以降、堅牢で信頼性の高いセンサで知られており、新世代の光電センサを発売しています。拡散検出モデルで、検出距離1mのNPNロジックを備えています。電気接続にケーブルを使用します。TelemecaniqueSensorsは、幅広い製品を取り揃えており、光電センサ用途に最適製品を簡単に選択可能シンプルな統合TOPレベルの品質と性能

仕様●センサーのスタイル:ミニチュア●検出タイプ:拡散●検出範囲:1.9 m●出力タイプ:NPN●電気的接続:ケーブル●IP保護等級:IP65、IP67●応答時間:0.5 ms●シリーズ:XUM5 アズワン品番65-7288-98 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61186845 XUM5ANXBL2
9,190
8,998
9,898 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする