曜日別特売

光電センサ ミニチュア 検出範囲 300 mm

光電センサ ミニチュア 検出範囲 300 mm - TELEMECANIQUE SENSORS

Telemecaniqueセンサの新しいミニチュア光電センサは、1924年以降、堅牢で信頼性の高いセンサで知られており、新世代の光電センサを発売しています。BGS検出モデルで、検出距離350mmのNPNロジックを備えています。電気接続にはM8コネクタを使用します。TelemecaniqueSensorsは、幅広い製品を取り揃えており、光電センサ用途に最適製品を簡単に選択可能シンプルな統合TOPレベルの品質と性能

仕様●センサーのスタイル:ミニチュア●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:300 mm●出力タイプ:NPN●電気的接続:M8コネクタ●IP保護等級:IP65、IP67●応答時間:0.5 ms●シリーズ:XUM8アズワン品番65-7288-22内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61186854XUM8ANXBM8
13,600
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする