曜日別特売

光電センサ 角形 検出範囲 0.07 → 5 m

光電センサ 角形 検出範囲 0.07 → 5 m - SICK

G6Inox光電センサ

仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:70 mm → 、5 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:M8コネクタ●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:30 mA●応答時間:=625 μ s●シリーズ:G6 Inoxアズワン品番65-7301-45内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61186924GL6-F4411V
35,500
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする