光電センサ 検出範囲 6.5 m

光電センサ 検出範囲 6.5 m - SICK

ErwinSickハイブリッド光電センサは、Wavelengthが631nmで、デュアルレンズを備えた光電回帰反射型光電センサです。スイッチング周波数は1、000Hzです。可視赤光PNPスイッチング出力出力機能コンプリメンタリ

仕様●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:6.5 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●シリーズ:SureSenseアズワン品番65-7299-96内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61186985HL18-P4A3BA
34,600
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする