高電圧HBシリーズ
TEConnectivityのHBシリーズ高電圧抵抗器は、優れた安定性と信頼性を備えています。これらの高電圧スルーホール抵抗器は、丈夫なエポキシコーティングが施され、小型ながら定格出力が高いのが特長です。HBシリーズのスルーホール抵抗器は、最大1GΩの高い抵抗値を備えています。低インダクタンスでスイッチング速度が速く、許容差が1%で柔軟な設計が可能です。
特長:
ラジアルリードとアキシャルリードから選択可能
標準動作電圧:20kV
高抵抗値モデルを用意
難燃性エポキシコーティング
全ての値が低ノイズ
用途:
HB高電圧抵抗器の主な用途は、サージ、高電圧、フィルタ、分圧、バランス、突入電流制限などです。