工事用 チョーク 青 10本入 プラケース付

工事用 チョーク 青 10本入 プラケース付 - シンワ測定

木、石、鉄、コンクリートなど様々なものに使用できます。

仕様●本体サイズ:12×12×82mm●製品質量:5.5:g●材質:炭酸カルシウムアズワン品番65-5721-37内容量1ケース(10本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6118703774149
220
199
219(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする