曜日別特売

梱包用透明セキュリティテープ 非転写 50mm×100M

梱包用透明セキュリティテープ 非転写 50mm×100M - MTセキュリティジャパン梱包用透明セキュリティテープ 非転写 50mm×100M - MTセキュリティジャパン梱包用透明セキュリティテープ 非転写 50mm×100M - MTセキュリティジャパン

ポリエステルフィルムにアクリル系粘着剤を使用、強度と透明性に優れ、様々な用途で使用可能です
テープを剥がすと「OPENVOID」(開封無効)の文字が浮き上がり、開封した事が一目でわかります
輸送・保管中の抜き取りや異物混入などのいたずら、転売の防止、未開封(未使用)証明、個人情報の保護など広くご使用いただけます
※対象物(紙、段ボール、発泡スチロール)の表面加工により、商品の特性が発揮されない場合があります

仕様●タイプ:非転写●開封メッセージ:「OPEN VOID」●印刷:社名・ロゴ●材質:ポリエステルフィルム●色:透明●厚み:95μ±5μ●サイズ:幅 50mm × 100Mアズワン品番65-3965-79内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61187159MT-S-CL50100
12,000
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする