曜日別特売

三脚固定用クランプ

三脚固定用クランプ - 光明理化三脚固定用クランプ - 光明理化

ガス採取器や気流検査器をクランプで挟み込み三脚に固定できます。
クランプの口は、幅80mm程度まで開くことができます。
※幅80mmまでの物品を全て固定できるわけではありません。
※三脚、ガス採取器、ガス検知器、サンプリングポンプ、気流検査器は付属しておりません。

仕様●クリップ幅:約40mm●重量:約28gアズワン品番65-5698-57内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61187229SP090
1,200
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水平器・水準器・墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする