曜日別特売

仕切り板 W3×H215×D280mm ホワイト 5枚入

仕切り板 W3×H215×D280mm ホワイト 5枚入 - 摂津金属工業

EIA規格の19インチラックに取り付けできるタブレット収納用の棚です。
本製品1台でタブレットを最大15台収納でき、別売の仕切り板(RSTO-6U405P)を追加すれば、タブレットを最大20台まで収納できるようになります。
別売のスマートフォン用2分割棚(RSTO-1520-WG)を組み込めば、スマートフォンを最大40台収納できます。※別売の仕切り板RSTO-6U405Pが1セット必要
充電ケーブルは引き出しの内部を通すことができるので、スッキリとした配線が可能です。
有効高さが高いラックであれば、複数の本製品を取り付けできるので、タブレット収納数の増加への対応が容易です。
収納面の底にゴムシートが付いており、タブレットの滑りとキズを防止します。

仕様●外形サイズ:W3×H215×D280mm●質量:1kg●色/外装処理:ホワイトアズワン品番65-6447-73内容量1式(5枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61187500RSTO-6U405P
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする