伊藤忠リーテイルリンク
試着用くるぶしストッキング黒 100枚×50箱
ホコリや毛髪、ペットの毛までキャッチ
仕様
●外箱:フタ付箱●カラー:黒●サイズ:くるぶし丈●材質:ナイロン、ポリウレタン
アズワン品番
65-3966-67
内容量
1ケース(50箱×100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61187545
-
¥
98,600
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください