非接触型検温スキャナーBS-SCD0701BLを卓上スタンドBS-DM0701BLに装着したスタンドセットです。
検温スキャナーは非接触で体表面温度を監視するための自動装置です。
自動的に体表面温度を測定し高温を感知すると警報を出します。
額を近づけると自動的に体表面温度測定して判定します。
仕様●ScannerBox●測温範囲:34.0~43.0℃●測定距離:10cm●動作環境:-10.0~+45.0℃(推奨範囲:16.0~40.0℃)●測定誤差:±0.3℃●電源:3.7V LiPo充電式バッテリー内蔵●充電方式:microUSB端子(5V)(製品にケーブル付属・連続使用可)●充電時間:約6時間で満充電●バッテリー稼働時間:5~10日(使用状況によって変化します)●寸法:W80×H100×D45.5cm●重量:103g●測定距離:10cm●CEマーク取得済み●卓上スタンド(DS-DM0701BL)●▼サイズ:235×215×355mm●▼重量:2.2Kgアズワン品番65-5535-85内容量1個