アメリカEPA(環境省)で認可された一般ヘビ及び猛毒ヘビに効果のある唯一のヘビ忌避剤です。人間・ペット等には全く害がなく、少量散布で長期間の効果が保持でき、環境汚染もない、安全性の高い製品です。
成分:ナフタリン…7.0%、硫黄…28.0%
形状:乾燥性顆粒状
使用方法:対象物の周りを12~15cm巾の帯状に均一に播いて下さい。水の中・池の中等に直接播くのは避けてください。
使用量:1.8kgの袋で12~15cm巾、約60cmの長さに播くことができます。
有効期間:2~3ヶ月保持できます。残留効果があるか否かのチェック方法は、散布した土を取り、臭いを嗅ぎ、ナフタリン性の臭いがあるときは依然効果があります。
対象物:倉庫・デパート・スーパーマーケット、キャンプテント、プール、山小屋、民家等、蛇が出没する場所に使用できます。


