ルネサスの統合光センサは、フォトダイオードアレイ、電流アンプ、マイクロパワーオペアンプを単一のモノリシックICに組み合わせた、低電力の周辺光-電圧光学センサです。人の目と同様に、フォトダイオードアレイは、550nmでPeak応答を備えており、赤外線(IR)応答はほぼゼロです。レンジ:0.5→10、000ルクス電力供給範囲:1.8V→3.6V低供給電流:3.5μA@100ルクス高速な応答時間輝度の優れた出力リニアリティ電流ソース/シンクに対するルクス