クリロン化成
臭わないゴミ袋BOS 20L 50枚×8箱入
鼻をくっつけてもほとんど臭わない防臭力です。
菌を通さず、燃やしても有毒ガスを発生させません。
仕様
●袋サイズ(mm):500(マチ含む)×700●材質:PE(ポリエチレン)他●厚み(mm):0.030●箱サイズ(mm):330×90×78●入数:1ケース(50枚×8箱入)
容量(L)
20
アズワン品番
65-3748-80
内容量
1ケース(8箱×50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61187868
-
¥
29,300
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください