曜日別特売

重量用キャスタープレート W92×H3.2×D130mm 亜鉛めっき

重量用キャスタープレート W92×H3.2×D130mm 亜鉛めっき - 摂津金属工業

本プレートを用いることで、ラックに重量用キャスターを取り付けできるようになります。
取り付けには付属のねじとナットを使用します。
DIGRJCRKCRPCシリーズは、2020年4月以降発売の製品が対象となります。

仕様●外形サイズ:W92×H3.2×D130mm●質量:1.5kg●色/外装処理:亜鉛めっきアズワン品番65-6456-93内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61187904RACT-HCTP
12,730
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥940/税込¥1,034
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする