除菌アルコールウェットティッシュ ボトル 130枚入

除菌アルコールウェットティッシュ ボトル 130枚入 - ペーパーテック

大容量の130枚入です。
ふんわり厚手で使い心地の良いシートです。
トウモロコシ原料のアルコールと保湿剤(アロエエキス)を配合しています。
アルコールによる除菌効果で、手・指を清潔にします。

仕様●内容量:130枚入●シートサイズ:約 140×200mm●素材:レーヨン、ポリエステル不織布●成分:精製水、エタノール、PG、パラベン、塩化ベンザルコニウム、アロエエキス●商品サイズ:(約)W110×H175mm●重量:(約)450gアズワン品番65-5788-74内容量1個(130枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61187947-
350
339
373(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする