上連結板 W140×H3.2×D30mm ホワイトグレイ 2枚入

上連結板 W140×H3.2×D30mm ホワイトグレイ 2枚入 - 摂津金属工業

ラック同士を上部で連結する場合に使用します。

仕様●外形サイズ:W140×H3.2×D30mm●質量:0.18kg●色/外装処理:ホワイトグレイアズワン品番65-6463-08内容量1式(2枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61188078NERO-100JB
4,430
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥940/税込¥1,034
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする