ひまわり
杖先ゴム ひとり立ち
4点の大きな接地面(11.5×11.5cm)で安定。
柔らかな材質なので、斜め突きでも路面・床面にしっかり接地。
杖が自立するので、杖の置き場も安心。
仕様
●サイズ:接地面外寸/115×115mm、ゴム穴内径/15.5Φmm●材質:合成ゴム(SBR)●質量:約200g●杖の適応シャフト外径:直径16mm~17mm●カラー:ブラック
アズワン品番
65-6680-62
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61188096
V09949
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください