信号灯 MC55シリーズ

信号灯 MC55シリーズ - WERMA

WermaSignalTechnikミニサウンダ又は連続パルスは、最適な信号ソリューションを迅速かつ簡単に作成する方法です。サウンダのハウジングはグレーで、使用素材はPC/ABSです。RoHS準拠(2022年10月現在)で、IP65保護等級です。動作温度:-20℃→+50℃張力を緩和するプルアウト保護保護クラス2

仕様●電源電圧:10 → 30 V dc●発光色:クリア●取付方法:ベース取り付け●バルブタイプ:LED灯●ベース直径:55mm●シリーズ:MC55●高さ:71mmアズワン品番65-7322-56内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61188175240.110.50
20,600
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする