EatonHAC信号灯は、過酷な環境で使用するように設計されています。ステンレススチール又は船舶グレードの合金製エンクロージャは、軽量で耐腐食性と強度が要求されるオフショア又はオフショアでの使用に適しています。ユニットは、お客様の仕様に合わせて塗装可能で、識別ラベルが付いています。LEDタイプを用意しており、寿命が長くなっています。高温タイプも用意しています。ステンレススチールは、市販されているDurable(耐久性)材料の1つです。耐摩耗性と耐腐食性に優れており、過酷な環境での製品の寿命を延ばし、メンテナンスコストを削減します。IP66及びIP67認定温度:55~+70oC高温タイプも用意していますステンレススチール又は船舶グレードの合金キセノン又はLEDタイプがあります各種レンズ色を取り揃えていますオプションのレンズガード