積層セラミックコンデンサ MLCC 1.8nF 50V dc 0603 1608M 1袋 25個入

積層セラミックコンデンサ MLCC 1.8nF 50V dc 0603 1608M 1袋 25個入 - KEMET

KEMET0603U2Jシリーズフレキシブル終端(FT-CAP)
KEMETのU2Jシリーズフレキシブル終端積層セラミックコンデンサ(FT-CAP)には、端子の強度、はんだ付け性、及び電気的性能を維持すると同時に柔軟性を確保するために、KEMETの標準的な終端システムのベースメタルとニッケルバリア層の間に導電性銀エポキシを採用した柔軟性の高い終端システムが組み込まれています。フレキシブル終端技術により硬質セラミック本体へのボード応力の伝達が阻止されるため、低IR又は短絡による故障につながる曲げ割れの発生が低減します。動作温度範囲は-55~+125℃、静電容量は最大470nFで、100%純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現しています。
特長
AEC-Q200車載用認定済み低損失係数DF;0.1%C0Gに類似した低ノイズソリューションライン周波数からMHzに至るまでの範囲に推奨される容量ソリューション低ESR、低ESL熱安定性が高いフル定格電圧で公称静電容量の99%以上を維持。
用途
クリティカルタイミングチューニング低損失が求められる回路高電流、パルス、デカップリング、フィルタリングを伴う回路重要な回路や安全性にかかわる回路での蓄電

仕様●静電容量:1.8nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:U2J●許容差:±5%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:U2J X FT-CAP●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6974-17内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61188848C0603X182J5JACTU
1,120
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする