曜日別特売

積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 1kV dc 2220 5750M 1袋 5個入

積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 1kV dc 2220 5750M 1袋 5個入 - MURATA(村田製作所)

村田製作所GRJシリーズ2220X7R/X5R誘電体
樹脂製の外部電極により、ボードのたわみによる亀裂を抑制熱ストレス、振動、及び衝撃が加わる民生用電子機器や産業用電子機器などに最適

仕様●静電容量:100nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:2220 (5750M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:5.7 x 5 x 2mm●長さ:5.7mm●奥行き:5mm●高さ:2mm●シリーズ:GRJ●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7165-92内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61188900GRJ55DR73A104KWJ1L
1,390
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする