曜日別特売

積層セラミックコンデンサ MLCC 10nF 16V dc 0201 0603M 1セット 15000個入

積層セラミックコンデンサ MLCC 10nF 16V dc 0201 0603M 1セット 15000個入 - MURATA(村田製作所)

村田製作所GRM0201C0G/X5R/X7R誘電体
積層構造のMurataGRMシリーズの高誘電率タイプは、小さなサイズで大きな静電容量値高信頼性、極性なし外部電極にスズめっきを施して優れたはんだ付け性を実現デカップリング及び平滑化回路での用途
GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200Vを超える電源ダンパースナバーに最適

仕様●入数:1リール(15000個入り)●静電容量:10nF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7059-96内容量1セット(15000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61188970GRM033R61C103KA12D
5,960
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする