積層セラミックコンデンサ MLCC 1nF 250V ac 1808 4520M 1袋 5個入

積層セラミックコンデンサ MLCC 1nF 250V ac 1808 4520M 1袋 5個入 - KEMET
仕様●静電容量:1nF●電圧:250V ac●パッケージ/ケース:1808 (4520M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:4.5 x 2.03 x 2mm●長さ:4.5mm●奥行き:2.03mm●高さ:2mm●シリーズ:CAS●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7083-38内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61189049CAS17C102KARGC
1,580
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする