積層セラミックコンデンサ MLCC 1μF 25V dc 0603 1608M 1袋 50個入

積層セラミックコンデンサ MLCC 1μF 25V dc 0603 1608M 1袋 50個入 - KEMET

Kemet0603C0G及びX5R誘電体
X5R誘電体シリーズは、85℃の最大操作温度に基づく「準安定」性を発揮します。時間と電圧に対するX5Rの静電容量の変動は予測可能です。また、周囲温度に対する静電容量の変動は最小限に抑えられます。静電容量の変動は-55℃→+85℃の範囲で±15%に制限用途:静電容量のQ特性及び安定性が重要出ない場合の周波数弁別回路用のバイパスとデカップリング
C0G誘電体は最大温度125℃で安定に動作静電容量は電圧と時間の変化による影響を受けないこれらの温度は温度補償が適用されるので、共振回路の用途に最適です。静電容量のQ特性と安定性が要求される場合、静電容量の変動は-55℃→+125℃の範囲で±30ppm/oCに制限されます。

仕様●静電容量:1μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:C●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7140-69内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61189110C0603C105K3PACTU
600
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする