曜日別特売

積層セラミックコンデンサ MLCC 2.2nF 630V dc 1210 3225M 1セット 4000個入

積層セラミックコンデンサ MLCC 2.2nF 630V dc 1210 3225M 1セット 4000個入 - MURATA(村田製作所)

村田GRM1210U2J誘電体
村田GRMシリーズは小型で静電容量が大きく、多層構造高信頼性、極性なし外部電極にスズめっきを施すことで、優れたはんだ付け性を実現GRMシリーズの温度補償タイプはチューニング回路、発振回路、高周波フィルタ回路、及び200Vを超える定格電圧用のダンパースナバーに最適です。

仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:2.2nF●電圧:630V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:U2J●許容差:±5%●寸法:3.2 x 2.5 x 1mm●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:1mm●シリーズ:GRM●末端仕様:表面実装アズワン品番65-6953-62内容量1セット(4000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61189164GRM32A7U2J222JW31D
104,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする