曜日別特売

積層セラミックコンデンサ MLCC 2.2μF 10V dc 0603 1608M 1セット 4000個入

積層セラミックコンデンサ MLCC 2.2μF 10V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 - MURATA(村田製作所)

村田GRM0603X7R誘電体
MurataGRMシリーズは、積層構造で大容量と小型サイズを実現します。主な用途には、200Vの定格電圧を超えるデカップリング回路、平滑回路、及び圧着スナバー回路などがあります。
特長と利点:
外部電極にスズめっき施して優れたはんだ付け性を実現。高信頼性、極性なし

仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:2.2μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7161-08内容量1セット(4000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61189180GRM188R71A225KE15D
18,600
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする