曜日別特売

積層セラミックコンデンサ MLCC 220pF 50V dc 1袋 25個入

積層セラミックコンデンサ MLCC 220pF 50V dc 1袋 25個入 - MURATA(村田製作所)

自動車のパワートレインや安全装置には使用しないでください
RDEシリーズ
村田製作所のRDEラジアルリード線付きコンデンサは、業務用途向けの設計です。積層セラミックコンデンサは小型でありながら静電容量が大きく、高周波に対する低いESRを実現しています。エポキシ樹脂めっきのスズ/銅製ラジアルリード線を備えています。
用途
商用電子機器家庭用電化製品白物家電

仕様●静電容量:220pF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:4 x 2.5 x 3.5mm●長さ:4mm●奥行き:2.5mm●高さ:3.5mm●シリーズ:RDE●抑制クラス:Class Iアズワン品番65-7108-55内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61189225RDE5C1H221J0M1H03A
1,530
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする