曜日別特売

積層セラミックコンデンサ MLCC 220μF 2.5V dc 1210 3225M 1セット 1000個入

積層セラミックコンデンサ MLCC 220μF 2.5V dc 1210 3225M 1セット 1000個入 - MURATA(村田製作所)

村田製作所GRM1210X6S誘電体
村田GRMシリーズの高誘電率タイプは小型で静電容量が大きく、多層構造高信頼性、極性なし外部電極にスズめっきを施すことで、優れたはんだ付け性を実現200Vの定格電圧を超えるデカップリング回路、平滑回路、及び圧着スナバー回路

仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:220μF●電圧:2.5V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X6S●許容差:±20%●寸法:3.2 x 2.5 x 2.5mm●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:2.5mm●シリーズ:GRM●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7194-90内容量1セット(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61189234GRM32EC80E227ME05L
103,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする