曜日別特売

積層セラミックコンデンサ MLCC 22μF 16V dc 1210 3225M 1セット 1000個入

積層セラミックコンデンサ MLCC 22μF 16V dc 1210 3225M 1セット 1000個入 - MURATA(村田製作所)

ムラタGCM自動車用1210シリーズ
GCMシリーズはAEC-Q200要件に適合低損失で高周波回路に最適新しいモノリシック構造で小型な表面実装可能デバイス、高電圧レベルで動作スズめっきの電極で優れたはんだ性能DC-DCコンバータのスナバー回路など、高周波パルス回路での使用に最適

仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:22μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:3.2 x 2.5 x 2.5mm●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:2.5mm●シリーズ:GCM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7114-33内容量1セット(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61189277GCM32ER71C226KE19L
60,400
59,980
65,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする