曜日別特売

積層セラミックコンデンサ MLCC 3.3nF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入

積層セラミックコンデンサ MLCC 3.3nF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 - MURATA(村田製作所)

ムラタGRM0603CH誘電体
GRMCHシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路、及び200Vを超える定格電圧用のダンパースナバーに最適です。
特長と利点:
小型積層構造で大容量高信頼性、極性なし外部電極はスズめっきのため、優れたはんだ付け性を実現

仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:3.3nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:CH●許容差:±5%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6953-50内容量1セット(4000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61189320GRM1882C1H332JA01D
6,630
6,598
7,258(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする