曜日別特売

積層セラミックコンデンサ MLCC 330pF 250V 2220 5750M 1セット 400個入

積層セラミックコンデンサ MLCC 330pF 250V 2220 5750M 1セット 400個入 - MURATA(村田製作所)
仕様●入数:1リール(400個入り)●静電容量:330pF●電圧:250V●パッケージ/ケース:2220 (5750M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:U2J●許容差:±10%●自動車規格:AEC-Q200●高さ:2.8mm●シリーズ:KCA●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7040-98内容量1セット(400個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61189347KCA55L7UMF331KH01L
110,000
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする