積層セラミックコンデンサ MLCC 33pF 50V dc 0805 2012M 1セット 100個入

積層セラミックコンデンサ MLCC 33pF 50V dc 0805 2012M 1セット 100個入 - KEMET

電圧範囲50VdcのKEMETC0G誘電体表面実装積層セラミックチップコンデンサです。無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑えることができます。この製品は、-55→+125℃の温度範囲で、静電容量の変化は無視できます圧電ノイズなしESR及びESLが極めて低い熱安定性が高い高いリプル電流性能

仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:33pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:10%アズワン品番65-7030-41内容量1セット(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61189374C0805C330K5GACTU
580
519
571(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする