積層チップインダクタ 10 nH 300mA 1セット 4000個入

積層チップインダクタ 10 nH 300mA 1セット 4000個入 - WURTH ELEKTRONIK

WurthElektronikWE-MK積層セラミックSMTインダクタは、インダクタンスが10nHです。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレスLANで使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coilの積層セラミック構造すべてのインダクタは極性マーク付きです自己共振周波数が高いのが特長です誘導許容差:5%±0.3nH動作温度範囲:-55→+125℃インダクタンスは温度範囲にわたって非常に安定しています推奨はんだプロファイル

仕様●入数:1リール(4000個入り)●インダクタンス:10 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:260mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:3.4GHz●最小品質ファクター:12アズワン品番65-7112-68内容量1セット(4000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
611895397447860110
27,200
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする