曜日別特売

積層チップインダクタ 4.7 μH 2.1A 1セット 3000個入

積層チップインダクタ 4.7 μH 2.1A 1セット 3000個入 - MURATA(村田製作所)

TheMuratafixedinductoris4.7uHandratedcurrentis2.1A.Ratedcurrent(Isat)isspecifiedwhenthedecreaseoftheinitialinductancevalueat30%
Ratedcurrent(Item)isspecifiedwhentemperatureoftheinductorisraised40℃byDCcurrent.HighqualityandlowDCresistance
LowvoltagedropHightemperaturestability

仕様●入数:1リール(3000個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:2.1A●パッケージ/ケース:1008●長さ:2.5mm●奥行き:1.2mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:DFE252012F●コア材料:合金●インダクタ構造:多層アズワン品番65-7022-99内容量1セット(3000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61189575DFE252012F-4R7M=P2
81,800
80,980
89,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする