積層式表示灯 24 V ac/dc

積層式表示灯 24 V ac/dc - IDEC(和泉電気)

IdecシグナルライトタワーIdecLD6Aシリーズシグナルライトタワーは、LEDテクノロジーを利用しています。光の乱れが少なく、照明の色が際立つ供給電圧は24Vdcです。この製品のハウジングはダークグレーです。このライトタワーは、独自の楕円レンズ形状とモダンなデザインが採用されており、照光領域と非照光領域のコントラストを使用して、シャープな照明とステータスの視認性を実現しています。特長と利点クリアなレンズタイプにより、オン/オフ状態を明確に区別人間工学に基づいて設計されたアラーム音(3.3kHz、2種類の異なる音)は360°拡散し、音量を調節可能(70~90dB)ベース付きパネル取り付け点灯および点滅ユニット断続的な短い音と断続的な長い音の2つのアラームスタイル用途ワークステーションの監視認定CE認定IP65等級UL認定

仕様●シリーズ:LD6A●バルブタイプ:LED灯●光効果:停止●取付方法:ポール取り付け●ベース直径:94mm●IP保護等級:IP54、IP65●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7320-25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61189618LD6A-0PQB
23,400
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする