曜日別特売

積層式表示灯 24 V dc 黄

積層式表示灯 24 V dc 黄 - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

Patliteの次世代シグナルタワー製品には、最先端のテクノロジーが導入されています。モジュール化によって現場での組み上げが可能で、厳しい条件でも使用できるよう幅広いオプションが取り揃えられています。レンズを新たにデザインし、モジュールの構造を向上させたことで、遠くからでも視認できる明るく均一な光が実現されています。(2000mcd出力)再設計されたサウンドモジュールは、完全密閉により防水と防塵が強化されていながら、大きな音を全方向に発します。(LR5DC12C:80、LR4及びLR5:85、LR6:88、LR7:90dB@1m)モジュール化された「ツイストアンドロック」システムにより、LEDやサウンドのモジュールを簡単にカスタマイズ及び再構成できます。(現場で構成可能)滑らかで均整のとれた形状と強化された本体構造により、過酷な環境でも性能を発揮します。24Vdc及び100-240Vacのタイプを用意オフホワイト及びシルバーのボディ色のタイプを用意4つの取り付けオプション:直接、L形ブラケット付きポール、円形ブラケット付きポール、折りたたみ式ブラケット付きポール(オフホワイトのみ)

仕様●シリーズ:LR4●軽元素の数:1●発光色:色付き●バルブタイプ:LED灯●LEDのカラー:黄●サウンダのコンポーネント:サウンダなしコンポーネント●多機能:あり●音圧レベル/1m:90dB●取付方法:直接実装●高さ:139mm●ベース直径:40mm●接続ケーブル長さ:3.3m●電源電圧:24 V dc●動作温度 Min:-20℃アズワン品番65-7360-54内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61189645LR4-102WJNU-Y
25,800
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする