曜日別特売

積層式表示灯 24 V dc 赤

積層式表示灯 24 V dc 赤 - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

PatliteシングルタワーライトですPatliteシングルタワーライトは、LRLEDがあらかじめ構成されたモジュール式のシングルタワーライトです。供給電圧は24Vdcです。このタワーライトは赤色LEDを備え、ベース取り付け型です。滑らかで均整のとれた形状と強化された本体構造により、過酷な環境でも高性能を発揮します。シルバーのボディカラーを用意している。特長と利点直接/ケーブル取り付けモジュール式の「ツイストアンドロック」システムにより、LEDやサウンドのモジュールを簡単にカスタマイズして再構成できます点滅/ブザーなしレンズを再設計し、モジュール構造を改善したことで、遠くからでも視認できる明るく均一な光(2000mcd出力)を実現完全に密閉されたサウンドモジュールを再設計することで、大音量の無指向性サウンドを生成しながら、防水と防塵が強化されています使用温度範囲:-20℃~50℃Φ40サイズ認定CSA-C22.2No.14EMC指令(EN61000-6-4、EN61000-6-2)FCCPart15SubpartBClassAIP65KC(KN61000-6-4、KN61000-6-2、3)低電圧指令(IEC/EN60947-5-1、EN62471)UL508

仕様●シリーズ:LR4●軽元素の数:1●発光色:色付き●バルブタイプ:LED灯●光効果:停止●サウンダのコンポーネント:サウンダなしコンポーネント●多機能:あり●音圧レベル/1m:90dB●取付方法:直接実装●高さ:139mm●ベース直径:40mm●接続ケーブル長さ:3.3m●IP保護等級:IP65 、NEMA タイプ 4X 、13●動作温度 Min:-20℃アズワン品番65-7360-18内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61189654LR4-102WJNU-R
23,800
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする