積層式表示灯 24 V dc 赤 / 緑

積層式表示灯 24 V dc 赤 / 緑 - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

PatliteシングルタワーライトですPatliteLRLEDは、あらかじめ構成されたビーコンシングルタワーライトにモジュール化された設計が施されています。ボディカラーはシルバー。供給電圧は24Vdcです。タワーライトはベースマウントです。赤と緑のLEDがあります。滑らかで均整のとれた形状と強化された本体構造により、過酷な環境でも性能を発揮します。特長と利点モジュール式の「ツイストアンドロック」システムにより、LEDやサウンドのモジュールを簡単にカスタマイズ及び再構成できます点滅/ブザーなし円形ブラケット/ケーブルでポールに取り付けるレンズの再設計とモジュール構造の改善により、遠くからでも視認できる明るく均一な光を実現(2000mcd出力)完全密閉型のサウンドモジュールを再設計することで、防水性と防塵性を確保しながら、大きな音を全方向に発します使用温度範囲:-20℃~50℃Φ60塩基認定CSA-C22.2No.14EMC指令(EN61000-6-4、EN61000-6-2)FCCPart15サブパートBクラスAIP65KC(KN61000-6-4、KN61000-6-2)低電圧指令(IEC/EN60947-5-1、EN62471)UL508

仕様●シリーズ:LR6●軽元素の数:2●発光色:色付き●バルブタイプ:LED灯●LEDのカラー:赤 / 緑●サウンダのコンポーネント:サウンダなしコンポーネント●多機能:あり●取付方法:ポール取り付け●高さ:469mm●ベース直径:60mm●接続ケーブル長さ:3m●IP保護等級:IP65 、NEMA タイプ 4X 、13●動作温度 Min:-20℃アズワン品番65-7277-88内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61189670LR6-202PJNU-RG
36,100
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする