絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18 → 75 V dc 10W

絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18 → 75 V dc 10W - TRACO POWER

TracoPowerの既存の産業用DC/DCオフボードモジュールのTmdcシリーズ(10W)の最新製品です。伝導ノイズと放射エミッションを制限する一体型フィルタを備え、モジュールEMCイミュニティを高めるこのシリーズは、EMCと絶縁の強化(3000VdcI/O絶縁)が求められる過酷な産業用途に適しています。このモジュールは、3.11インチx1.34インチx0.87インチのプラスチックパッケージに完全にカプセル化されており、-4080℃の温度範囲でディレーティングなしで動作します。すべてのモデルで、9-36Vdc又は18-75Vdcの超ワイドな4:1入力電圧範囲と完全調整型出力を備えています。DC-OK機能とリモートオン/オフ機能を備えたパッケージで、さまざまな過酷な産業用途に最適なソリューションを提供します。完全密閉型シャーシ取り付けモジュール厳しい産業用EMC性能:放射及びイミュニティ用のフィルタを統合4:1の超ワイド入力電圧範囲:9-36及び18-75Vdc動作温度範囲:-40→+80℃(ディレーティングなしI/O絶縁:3’000VDC過負荷、低電圧、及び短絡から保護しますDC-OK(LED)及びリモートオン/オフ機能3年間の製品保証

仕様●出力電圧:±12V dc●入力電圧範囲:18 → 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:10W●出力電流:±416mA●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:2●効率:86%●パッケージ:密閉型●ロードレギュレーション:0.5 %, 2 (Balanced Load) %●奥行き:22mmアズワン品番65-7211-65内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61189925TMDC 10-4822
11,400
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする