絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18→ 36 V dc 10W 1セット 10個入

絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18→ 36 V dc 10W 1セット 10個入 - TRACO POWER

強化I/O絶縁:定格5000Vac、動作電圧1000Vac超高絶縁Peak電圧:9000Vdc(1s)コモンモード過渡耐性(dv/dt):15kV/μs動作温度範囲:-40→+85℃無負荷時の低消費電力:144→288mW最大88%の高効率2:1入力電圧範囲:9→18、18→36、36→75Vdc過負荷、過電圧、短絡から保護します3年間の製品保証

仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:±12V dc●入力電圧範囲:18→ 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:7kV dc●定格電力:10W●出力電流:416mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:88%●パッケージ:DIP-24●最低温度:-40℃●幅:20.3mmアズワン品番65-7226-47内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61189934TRI 10-2422
118,000
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする