絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 9 36 V dc 40W

絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 9 36 V dc 40W - TRACO POWER

TEN40WIEは、TracoPowerの既存の40W製品シリーズを切り出しています。このシリーズは、現在の市場トレンドに基づいて開発され、1つの製品で品質とコスト効率を最大限に高めることを目的としています。TEN40WIEは新しいデザインアプローチを採用しているため、品質や信頼性の面で妥協することなく、従来の製品に比べて仕様を改善し、コスト効率の高いソリューションを提供します。入力電圧範囲が4:1の標準2インチx1インチ金属パッケージに収容されています。最大93%の高効率で、動作温度範囲(自然対流)は-40→+70℃(電力ディレーティングなし)です。TEN40WIEシリーズは、リモートオン/オフ機能、短絡/過電圧/過熱に対する保護などの追加機能を備え、多くの産業用途に適合します。

仕様●出力電圧:±12V dc●出力電圧調整範囲:±10%●入力電圧範囲:9 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.131 kV dc, 1.6 kV dc●定格電力:40W●出力電流:1.66A●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:91 (Typ.)%●パッケージ:2インチ x 1インチケース●最低温度:-40℃●幅:25.4mmアズワン品番65-7221-24内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61189950TEN 40-2422WIE
14,600
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする