曜日別特売

絶縁DC-DCコンバータ Vout:±24V dc 80→ 160 V dc 60W

絶縁DC-DCコンバータ Vout:±24V dc 80→ 160 V dc 60W - TRACO POWER

TracoPowerのtmdc60Hシリーズ絶縁コンバータは、産業用DC/DCオフボードモジュールのTMDCラインで動作します。このコンバータは、2:1の高入力電圧及び3000Vacの強化絶縁電圧だけでなく、完全調整型出力も備えています。このモジュールは、完全密閉型プラスチックパッケージに収容されています。電圧範囲は80→160Vdcです動作温度範囲:-40→+75℃イミュニティ(EN55035)及びエミッション(EN55032)用のフィルタを内蔵過負荷電圧に対する保護低電圧及び短絡から保護します

仕様●出力電圧:±24V dc●出力電圧調整範囲:-2 → +2%●入力電圧範囲:80→ 160 V dc●入力電圧公称:110 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:60W●実装タイプ:シャーシマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:TMDC 60Hアズワン品番65-7215-77内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61189977TMDC 60-7225H
22,000
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする