曜日別特売

絶縁DC-DCコンバータ Vout:5.1V dc 18→ 36 V dc 15W 1セット 10個入

絶縁DC-DCコンバータ Vout:5.1V dc 18→ 36 V dc 15W 1セット 10個入 - TRACO POWER
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:5.1V dc●入力電圧範囲:18→ 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:5.94kV dc●定格電力:15W●出力電流:3A●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:87%●最低温度:-40℃●幅:25.4mmアズワン品番65-7227-48内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61190056TRI 15-2411
127,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする