曜日別特売

絶縁DC-DCコンバータ Vout:Output 1:15 Vdc Output 2:-15 Vdc 9 → 36 V dc 4W

絶縁DC-DCコンバータ Vout:Output 1:15 Vdc Output 2:-15 Vdc 9 → 36 V dc 4W - TRACO POWER

TRACOPOWERTMR4WIは、入力電圧範囲が4:1の安定化4WDC/DCコンバータシリーズです。シングル及びデュアル出力モデル、1600VdcのI/O絶縁電圧、短絡及び過負荷からの保護を特長とするコンパクトなSIP-8パッケージに収納されています。4Wコンバータであるこのシリーズは、より一般的な3/6Wコンバータとの距離を縮める優れた性能を発揮します。3Wコンバータが絶対技術的制限(出力電力など)で動作する用途で、5/6Wコンバータのコスト効率の高い代替品となります。小型SIP-8パッケージ4:1のワイド入力電圧範囲使用温度範囲:-40→+70℃(ディレーティングなし最大83%の高効率I/O絶縁:1600Vdc短絡及び過負荷から保護します完全調整型出力リモートオン/オフ制御3年間の製品保証

仕様●出力電圧:Output 1: 15 Vdc Output 2: -15 Vdc●出力電圧調整範囲:15 Vdc Output 2: -15 Vdc●入力電圧範囲:9 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.6kV●定格電力:4W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:あり●シリーズ:TMRアズワン品番65-7221-85内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61190099TMR 4-2423WI
3,390
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする